6,3 mm (1/4″) Udtag størrelse 13 mm L.50 mm

Art.-nr.: 01240013
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01240013
EAN/GTIN 4018754000890
Producentnummer 01240013
L-nummer L60010 280

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M.
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 12 mm
  • Højde mm (h): 18 mm
  • Længde [mm): 50 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41 mm
  • Vægt: 50 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 13 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven