6,3 mm (1/4″) Udtag størrelse 12 mm L.50 mm

Art.-nr.: 01240012
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 01240012
    EAN/GTIN 4018754000883
    Producentnummer 01240012
    L-nummer L60010 279

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • lang
    • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M.
    • HPQ®-specialstål, forkromet

    Egenskab:

    • d1: 16,5 mm
    • d2: 16,5 mm
    • d3: 11 mm
    • Højde mm (h): 17 mm
    • Længde [mm): 50 mm
    • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
    • t1: 12 mm
    • t2: 41,3 mm
    • Vægt: 47 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 12 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven