CROW-FOOT-nøgle størrelse 9 mm indvendig firkant 1/4 ″ L.25,5 mm

Art.-nr.: 01200009
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01200009
EAN/GTIN 4018754149124
Producentnummer 01200009
L-nummer L60010 2452

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 6,3 mm
  • Længde [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 21 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 9 mm
  • Bredde mm (b): 19,8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven