CROW-RING-nøgle størrelse 13 mm indvendig firkantet 1/4 ″ L.32 mm

Art.-nr.: 01190013
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01190013
EAN/GTIN 4018754102099
Producentnummer 01190013
L-nummer L60010 6035

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 14 mm
  • Længde [mm): 32 mm
  • S: 16,4 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Vægt: 30 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 13 mm
  • Bredde mm (b): 22,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven