TKHS 315M 4.20 DNB Bordrundsav

Art.-nr.: 0103153300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0103153300
EAN/GTIN 4003665403427
Producentnummer 0103153300
L-nummer L01750 796

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Præcis, kraftig bordsave med professionelt udstyr - hurtigt udstyret til enhver brug
  • Ideal til savning af kvadratisk træ, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
  • Stille induktionsmotor med motorbremse og overbelastningsbeskyttelse - vedligeholdelsesfri og robust
  • Vinkelanslag med lineal, kan også bruges som glideslæde
  • Stabilt parallelanslag med hurtig fastgørelse
  • Støbesløst højdejusterbart savklinge
  • Komfortabel indstilling af savklingens hældning fra fronten
  • Robust, pulverlakeret stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
  • Fold nedadgående bordforlængelse
  • Stel og motor er formonteret
  • Højmomentstærk trefasemotor

    Leveringsomfang
  • Karbidsavklinge med vekslende tænder (24 tænder), chassis inkl. Håndtag, parallelanslag, vinkelanslag, bordforlængelse (600 x 800 mm), spånudsugningsanordning, skubbepind.

Egenskab:

  • Dimensioner: 1700 x 700 x 1000 mm
  • Arbejdshøjde: 850 mm
  • Vægt: 77 kg
  • Hastighed uden belastning: 2990 /min
  • Max. Støtteflade: 800 x 600 mm
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 250 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 340 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 85 / 53 mm
  • Usikkerhed K: 4 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 4200 W
  • Netspænding: 380 - 415 V
  • Savklinge: 315 x 30 mm
  • Sægebladets vippeområde: 0 - 45 °
  • Lydtrykniveau: 97 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Skærehastighed: 50 m/s
  • Klippehøjde: 0 - 85 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven