TKHS 315 M - 3,1 WNB Bordrundsav

Art.-nr.: 0103153100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0103153100
EAN/GTIN 4003665403403
Producentnummer 0103153100

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Genstartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Præcis, kraftfuld bordsave med professionelt udstyr - hurtigt udstyret til enhver brug
  • Ideal til savning af kvadratisk træ, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
  • Stille induktionsmotor med motorbremse og overbelastningsbeskyttelse - vedligeholdelsesfri og robust
  • Vinkelanslag med anslagslineal, kan også bruges som glideslæde
  • Stabilt parallelanslag med hurtig fastgørelse
  • Støbesløst højdejusterbart savklinge
  • Komfortabel indstilling af savklingens hældning fra fronten
  • Robust, pulverlakeret stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
  • Klapbar bordforlængelse
  • Stativ og motor formonteret

    Leveringsomfang
  • Karbidsavklinge med vekslende tænder (24 tænder), chassis inkl. Håndtag, parallelanslag, vinkelanslag, bordforlænger (600 x 800 mm), spånudsugningsanordning, skubbepind.

Egenskab:

  • Dimensioner: 1700 x 700 x 1000 mm
  • Arbejdshøjde: 850 mm
  • Vægt: 75 kg
  • Hastighed uden belastning: 2990 /min
  • Max. Støtteflade: 800 x 600 mm
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 250 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 340 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 85 / 53 mm
  • Usikkerhed K: 4 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 3100 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Savklinge: 315 x 30 mm
  • Sægebladets vippeområde: 0 - 45 °
  • Lydtrykniveau: 97 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Skærehastighed: 50 m/s
  • Klippehøjde: 0 - 85 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven