TKHS 315 C - 2,0 WNB Bordrundsav

Art.-nr.: 0103152000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0103152000
EAN/GTIN 4003665397535
Producentnummer 0103152000
L-nummer L01750 1119

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Universalbordssav i basisudstyr
  • Ideal til savning af kvadratisk træ, brædder, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
  • Stille induktionsmotor med motorbremse og overbelastningsbeskyttelse - vedligeholdelsesfri og robust
  • Universalanslag med magnetstyring til præcise længde- og geringssnit
  • Uendeligt højdejusterbart savklinge
  • Komfortabel indstilling af savklingens hældning fra fronten
  • Robust, pulverlakeret stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
  • Klapbar bordforlængelse
  • Stativ og motor formonteret

    Leveringsomfang
  • Karbidsavklinge med vekslende tænder (24 tænder), chassis inkl. Håndtag, universalanslag, bordforlængelse (550 x 800 mm), spånudsugningsanordning, skubbepind.

Egenskab:

  • Dimensioner: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Arbejdshøjde: 850 mm
  • Vægt: 62 kg
  • Hastighed uden belastning: 2980 /min
  • Max. Støtteflade: 800 x 550 mm
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 220 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 290 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 85 / 60 mm
  • Usikkerhed K: 4 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Savklinge: 315 x 30 mm
  • Sægebladets vippeområde: 0 - 45 °
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 112 dB(A)
  • Skærehastighed: 50 m/s
  • Klippehøjde: 0 - 85 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør