6,3 mm (1/4″) Udtag med spline-drev Spline størrelse 1/4 ″ L.50,8 mm

Art.-nr.: 01021008
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01021008
EAN/GTIN 4018754109135
Producentnummer 01021008
L-nummer L60010 4035

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • lang, dyb boret
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Længde [mm): 50,8 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 8
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Vægt: 24 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/4 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven