6,3 mm (1/4″) Udtag størrelse 3,2 mm L.50 mm

Art.-nr.: 01020032
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01020032
EAN/GTIN 4018754286225
Producentnummer 01020032
L-nummer L60010 6205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Længde [mm): 50 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 37,5 mm
  • Vægt: 12 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 3,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven