6,3 mm (1/4″) Udtag med spline-drive Spline størrelse 5/16 ″ L.22,2 mm

Art.-nr.: 01011010
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01011010
EAN/GTIN 4018754109128
Producentnummer 01011010
L-nummer L60010 110

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Længde [mm): 22,2 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 10
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Vægt: 12 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven