• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stiftnøgle med tværgreb Glansforniklet sekskant 5.0 mm x 132 mm

Art.-nr.: 00916
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00916
EAN/GTIN 4010995009168
Producentnummer 00916
L-nummer L60070 511
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Ikke trættende overføring af høje drejningsmomenter.
  • Greb: Wiha tværgreb Classic.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet.
  • Forstærket klinge pga. overlængde.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 5
  • Grebdiameter (mm): 32
  • Total længd (mm): 132
  • Grebbredde (Tværgreb) (mm): 100
  • Længde T-greb klinge (mm): 100
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven