Analogueueue internt mikrometer 2-2,4

Art.-nr.: 00881902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00881902
EAN/GTIN 7630041122855
Producentnummer 00881902

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [in]: 2 ÷ 2.4
  • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
  • Opløsning [in]: 0,0002
  • Mål A [mm]: 11
  • Dimension A [in]: .43
  • Dimension B [mm]: 12
  • Dimension B [in]: .47
  • Mål C [mm]: 84
  • Dimension C [in]: 3,30

Beskrivelse:

Analog indvendig mikrometerskrue Imicro, 2,000-2,400

Egenskab:

  • Måleflader: Hærdet stål
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer; målerapport; overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven