Analogueueue indvendigt mikrometer 1.2-1,4

Art.-nr.: 00881203
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00881203
    EAN/GTIN 7630041122817
    Producentnummer 00881203

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Måleområde [in]: 1.2 ÷ 1.4
    • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
    • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
    • Opløsning [in]: 0,0002
    • Mål A [mm]: 7
    • Dimension A [in]: .27
    • Dimension B [mm]: 7
    • Dimension B [in]: .27
    • Mål C [mm]: 78
    • Dimension C [in]: 3,07

    Beskrivelse:

    Analog indvendig mikrometerskrue Imicro, 1,200-1,400

    Egenskab:

    • Måleflader: Hærdet stål
    • Inkluderet i leveringen: Mikrometer; målerapport; overensstemmelseserklæring

    Norm:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven