TRYKKNAPHOLDER D6 L19,17

Art.-nr.: 00760255
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 00760255
EAN/GTIN 7630041144154
Producentnummer 00760255

Betegnelse

Udførelse:

  • Udførelse: Radial
  • Fastgørelse [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 19,17
  • Særlige kendetegn: Til skær M1,4 (2) og M2,5 (3)

Beskrivelse:

Måleindsatsholder ø 6 mm, radial, L = 19,17 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven