unbrakotop med kuglehoved M3 ST D0,9 L26,6

Art.-nr.: 00760180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00760180
EAN/GTIN 7630041107685
Producentnummer 00760180
L-nummer L41140 272

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Stål
  • Fastgørelse [mm]: M3
  • Diameter [mm]: 0,9
  • Sondelængde [mm]: 26,6
  • Særlige kendetegn: Til TESA-HITE, MICRO-HITE og μ-HITE

Beskrivelse:

M3 kugleindsats, stål, Ø 0.9 mm, L=26.6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven