Beskrivelse:
Standard: Producentens standard
Anvendelsesområde: 160 mm
Opløsning: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Nulpunkt: fast
Design: motoriseret
Bord: granit
Tripodarm: hærdet stål
Målehovedholder: støbejern
Testplade: 200 x 300 x 50 mm
Tripodarm: Ø 50 x 300 mm
Farvet touchscreen, 84 x 152 mm
Tastatur: baggrundsbelyst
Digital grænseflade: TLC, USB
Fejlgrænser:
Aksialt: 1 µm
Offset: 2 µm
Gentagelsesgrænse:
Aksialt: 0,5 µm
Forskudt: 1 µm
Største tilladte justeringshastighed:
Motoriseret hurtig fremføring: 10, 20, 30, 40 mm/s
Touch: 5, 10 mm/s
Målekraft:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Inkluderet i leveringen:
µ-HITE
SCS-kalibreringscertifikat
Fodkontakt, jackstik, 1,8 m
Sæt med TLC-BLE Bluetooth®-sendere