• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækker SoftFinish Ligekærv med rund bit til dybtliggende skruer 5.5 mm x 125 mm

Art.-nr.: 00698
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00698
EAN/GTIN 4010995006983
Producentnummer 00698
L-nummer L60070 202
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.
    Wiha ChromTop®-klingespids garanterer meget præcis stabilitet.
  • Ved skrueopgaver med hånden belastes håndled og muskler med tiden meget. Dette afhjælper den yderst ergonomiske SoftFinish skruetrækker, som sikrer en optimal overførsel af håndkraften. Med de lange slanke grebsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt i. Til iskruning af store skruer findes der større grebsstørelser, med hvilke det er muligt at opnå højere drejningsmomenter. Desuden er de forskellige grebsstørrelser tilpasset til de generelt lige store hænder hos håndværkere, der udfører mange skrueopgaver. Rullebeskyttelsen og det påtrykte skruesymbol på grebets ende sikrer et effektiv arbejde. Takket være det optimale og faste sikre greb egner SoftFinish skruetrækkeren sig især til opgaver i tørre miljøer. Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruning.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Skærtykkelse 1 (mm): 1
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 5.5
  • Diameter, rund klinge (mm): 5.5
  • Grebdiameter (mm): 30
  • Total længd (mm): 236
  • synlig klingelængde (mm): 125
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven