Værkstedsskydelære, med udvendige kæber og finjustering, 200 mm, 0,05, mm-in

Art.-nr.: 00530802
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Måleområde 0 mm - 200 mm
Deling 0,05 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00530802
EAN/GTIN 7630041147926
Producentnummer 00530802

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 60
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 30
Dimension D [mm]: 3,5
Dimension E [mm]: 17

Beskrivelse:

Værksteds-måleglas med nonius, med udvendige måleben og finjustering, 200 mm, 0.05 mm - tommer

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 200
  • Måleområde [in]: 0 ÷ 8
  • Opløsning [mm]: 0,05
  • Opløsning [in]: 1/128
  • Finjustering: Med

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven