Værkstedsskydelære, med udvendige kæber, 300 mm, 0,05, mm-in

Art.-nr.: 00530722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Dybdeskydelære

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00530722
    EAN/GTIN 7630041147889
    Producentnummer 00530722

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimalt tilladte fejl:
    L = længde i mm
    For 0,02-opløsning:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    For 0,05-opløsning:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimension A [mm]: 90
    Dimension B [mm]: 5
    Dimension C [mm]: 38
    Dimension D [mm]: 4
    Dimension E [mm]: 20

    Beskrivelse:

    Værkstedskyderi med nonius, med udvendige måleben, 300 mm, 0.05 mm - tommer

    Egenskab:

    • Materiale: Hærdet rustfrit stål
    • Enheder: mm
    • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
    • Måleområde [mm]: 0 ÷ 300
    • Måleområde [in]: 0 ÷ 12
    • Opløsning [mm]: 0,05
    • Opløsning [in]: 1/128
    • Finjustering: Uden

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Leveringsomfang:

    Målerapport; Overensstemmelseserklæring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven