• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Værkstedsskydelære, med finjustering, 300 mm, 0,05, mm-in

Art.-nr.: 00530622
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
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00530622
EAN/GTIN 7630041147834
Producentnummer 00530622
L-nummer L40620 1510

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 20

Beskrivelse:

Værkstedskyderi med nonius, med fin justering, 300 mm, 0.05 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 300
  • Måleområde [in]: 0 ÷ 12
  • Opløsning [mm]: 0,05
  • Opløsning [in]: 1/128
  • Finjustering: Med

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven