Udførelse:
Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 6
Dimension D [mm]: 28
Beskrivelse:
Værkstedsmåler, 500 mm, 0,05, mm-in
Egenskab:
- Materiale: Hærdet rustfrit stål
- Enheder: mm
- Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
- Måleområde [mm]: 0 ÷ 500
- Måleområde [in]: 0 ÷ 20
- Opløsning [mm]: 0,05
- Opløsning [in]: 1/128
- Finjustering: Uden
Norm:
ISO 13385-1:2019
Leveringsomfang:
Målerapport; Overensstemmelseserklæring