Udførelse:
Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 16
Dimension C [mm]: Ø 1,6
Dimension D [mm]: 3,2
Dimension E [mm]: 15,5
Beskrivelse:
Digital skydelære TESA TWIN-CAL IP67
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Beskyttelsesgrad: IP67 eller IP40
- Display: LCD, 11 mm
- Strømforsyning: CR2032-knapbatteri
- Dataoutput: Med eller uden TLC-port
- Funktioner: Stand-by efter 10 min; ABS- eller DIFF-tilstand; indikator for lavt batteriniveau
- Autonomi: 12 timer
- Enheder: mm / in
- Karakteristika: Låseskrue
- Certificering: TLC-BLE-sender certificeret til lande/regioner:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Måleområde [mm]: 0 ÷ 150
- Måleområde [in]: 0 ÷ 6
- Tommelfingerrulle: Med
- Opløsning [mm]: 0,01
- Opløsning [in]: .0005
- Dybdestang: Rund
- Dataoutput: TLC
Norm:
ISO 13385-1:2019
Leveringsomfang:
Batteri (1x); Målerapport; Overensstemmelseserklæring