Universal skydelære, 150 mm, 0,02, mm-in

Art.-nr.: 00530110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00530110
    EAN/GTIN 7630041106213
    Producentnummer 00530110
    L-nummer 410345 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimalt tilladte fejl:
    L = længde i mm
    For opløsning 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    For opløsning 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Dimension A [mm]: 40
    Dimension B [mm]: 21
    Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
    Dimension D [mm]: 3
    Dimension E [mm]: 16

    Beskrivelse:

    Universal-måler, 150 mm, 0,02, mm-in

    Egenskab:

    • Materiale: Hærdet rustfrit stål
    • Enheder: mm / in
    • Karakteristika: Låseskrue
    • Måleområde [mm]: 0 ÷ 150
    • Måleområde [in]: 0 ÷ 6
    • Opløsning [mm]: 0,02
    • Opløsning [in]: .001
    • Dybdestang: Firkantet
    • Selvlåsende: Uden

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Leveringsomfang:

    Målerapport; Overensstemmelseserklæring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven