Werkplaats schuifmaat, met uitwendige bekken en fijninstelling, 200 mm, 0,05, mm

Art.-nr.: 00510802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Producttype Meettaster

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00510802
    EAN/GTIN 7630041147902
    Producentnummer 00510802
    L-nummer L40620 1610

    Betegnelse

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    Voor resolutie 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Voor resolutie 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimensie A [mm]: 60
    Dimensie B [mm]: 5
    Afmeting C [mm]: 30
    Afmeting D [mm]: 3,5
    Dimensie E [mm]: 17

    Omschrijving:

    Werkplaatsschuifmaat met nonius, met externe meetpoten en fijnafstelling, 200 mm, 0,05, mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal
    • Eenheden: mm
    • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
    • Resolutie [mm]: 0,05
    • Fijninstelling: Met

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Levering:

    Meetrapport; conformiteitsverklaring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven