Værkstedsskydelære, 300 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510521
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Måleområde 0 mm - 300 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00510521
EAN/GTIN 7630041105735
Producentnummer 00510521
L-nummer L40620 100048

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 20

Beskrivelse:

Værkstedsmåler, 300 mm, 0,02, mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 300
  • Opløsning [mm]: 0,02
  • Finjustering: Uden

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven