Skydelære til måling af riller, 30 ÷ 250 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510387
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510387
EAN/GTIN 7630041105674
Producentnummer 00510387
L-nummer L41140 96

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = kæbernes længde i mm
For opløsning 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 4
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 80
Dimension a [mm]: 20
Dimension b [mm]: 4

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius og fast stopplade, 30-250 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 30 ÷ 250
  • Opløsning [mm]: 0,02

Norm:

Fabriksstandard

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven