Skydelære til måling af riller, 20 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Art.-nr.: 00510375
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Skydelære, specialudførelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00510375
    EAN/GTIN 7630041105643
    Producentnummer 00510375
    L-nummer L40620 862

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimalt tilladte fejl:
    L = kæbernes længde i mm
    For opløsning 0,02:
    40 < L ≤ 60: ± 80 µm
    60 < L ≤ 80: ± 100 µm
    80 < L ≤ 100: ± 120 µm
    For opløsning 0,05:
    0 < L ≤ 40: ± 50 µm
    Dimension A [mm]: 2
    Dimension B [mm]: 5
    Dimension C [mm]: 40
    Dimension a [mm]: 16
    Dimension b [mm]: 3

    Beskrivelse:

    dybdeskydelære med nonius og fast stopplade, 20-160 mm, 0.05 mm

    Egenskab:

    • Materiale: Hærdet rustfrit stål
    • Enheder: mm
    • Karakteristika: Låseskrue
    • Måleområde [mm]: 20 ÷ 160
    • Opløsning [mm]: 0,05

    Norm:

    Fabriksstandard

    Leveringsomfang:

    Målerapport; Overensstemmelseserklæring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven