Dybdelære, med drejelig stopskive, 250 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510293
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Artikelnummer 00510293
    EAN/GTIN 7630041148183
    Producentnummer 00510293
    L-nummer L41140 62

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimalt tilladte fejl:
    L = længde i mm
    For opløsning 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    For opløsning 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Dimension A [mm]: 150
    Dimension B [mm]: 8,5
    Dimension C [mm]: 4
    Dimension D [mm]: 12
    Dimension a [mm]: 5,3
    Dimension b [mm]: 2

    Beskrivelse:

    dybdeskydelære med nonius og drejelig stopplade, 250 mm, 0.02 mm

    Egenskab:

    • Materiale: Hærdet rustfrit stål
    • Enheder: mm
    • Karakteristika: Låseskrue
    • Måleområde [mm]: 0 ÷ 250
    • Opløsning [mm]: 0,02

    Norm:

    ISO 13385-2:2019

    Leveringsomfang:

    Målerapport; Overensstemmelseserklæring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven