Udførelse:
Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8
Dimension a [mm]: 12
Dimension b [mm]: 5
Beskrivelse:
dybdeskydelære med nonius og fast stopplade, 200 mm, 0.05 mm
Egenskab:
- Materiale: Hærdet rustfrit stål
- Enheder: mm
- Karakteristika: Låseskrue
- Måleområde [mm]: 0 ÷ 200
- Opløsning [mm]: 0,05
- Antal krog(e): 1
Norm:
ISO 13385-2:2019
Leveringsomfang:
Målerapport; Overensstemmelseserklæring