Dybdelære med skydelære, 150 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510233
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Artikelnummer 00510233
EAN/GTIN 7630041147957
Producentnummer 00510233
L-nummer L41140 71

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius, 150 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Med eller uden stålspids; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 150
  • Opløsning [mm]: 0,02
  • Stålspids: Uden

Norm:

ISO 13385-2:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven