Udførelse:
Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8
Dimension a [mm]: Ø1,5
Dimension b [mm]: 8
Beskrivelse:
dybdeskydelære med nonius og målestift, 150 mm, 0.05 mm
Egenskab:
- Materiale: Hærdet rustfrit stål
- Enheder: mm
- Karakteristika: Med eller uden finjustering; Med eller uden stålspids; Låseskrue
- Måleområde [mm]: 0 ÷ 150
- Opløsning [mm]: 0,05
- Stålspids: Med
Norm:
ISO 13385-2:2019
Leveringsomfang:
Målerapport; Overensstemmelseserklæring