Universal skydelære, 150 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510070
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510070
EAN/GTIN 7630041147704
Producentnummer 00510070
L-nummer L41140 718

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 21
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimension D [mm]: 3
Dimension E [mm]: 16

Beskrivelse:

Standard objektglas med nonius, 150 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 150
  • Opløsning [mm]: 0,02
  • Dybdestang: Firkantet
  • Selvlåsende: Uden

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven