Sæt med 4 udvendige fine måleskruer isomaster

Art.-nr.: 00110113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00110113
EAN/GTIN 7630041104202
Producentnummer 00110113

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 100
  • Opløsning [mm]: 0,01

Beskrivelse:

Sæt med 4 Nonius 0-100 mm, ISOMASTER

Egenskab:

  • Materiale: Skær: Wolframcarbid
  • Målekraft: ≤ 10 N
  • Enheder: mm
  • Særlige kendetegn: Med parallakse

Norm:

DIN 863 T1 / NF E 11-095

Leveringsomfang:

Mikrometre (4x); Målerapporter; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven