Elektrisk sæt

Art.-nr.: 00 31 30 BK V03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 00 31 30 BK V03
    EAN/GTIN 4003773087885
    Producentnummer 00 31 30 BK V03
    L-nummer L70010 2312

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bredt team: afisolering, greb, skæring
    • VDE-værktøj af høj kvalitet i et sæt til professionelle i elindustrien
    • Med universal afisoleringstang, alsidig sideskærer og fleksibel storkenæse-gribetang
    • Sæt med tre perfekt komplementære tænger til alle elektriske installationer
    • KNIPEX afisoleringstang 11 06 160 VDE med åbningsfjeder:
    • Kan tilpasses: til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering maks. Ø 5 mm eller 10 mm² ledertværsnit
    • fremstillet af specialværktøjsstål, smedet, oliehærdet
    • KNIPEX sidefræsere 70 06 160 VDE:
    • Alsidig: Også til hård tråd op til Ø 2 mm, rent snit selv ved spidserne
    • Vanadium-elektrisk stål, smedet, oliehærdet i flere trin
    • KNIPEX Storkenæbstang 26 16 200 VDE:
    • Fleksibel: flad rundnæsetang med elastiske, vridningstolerante præcisionsspidser
    • Vanadium-elektrisk stål, smedet, oliehærdet i flere trin

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven