Elektrisk skæresæt

Art.-nr.: 00 31 30 BK V02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 00 31 30 BK V02
    EAN/GTIN 4003773087892
    Producentnummer 00 31 30 BK V02
    L-nummer L70010 2327

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Komplet sæt: Altid udstyret til alt skærearbejde i elbranchen
    • Bredt team: skærer flerlederkabler, fine og solide ledere
    • Med præcise KNIPEX Electronic Super Knips®-skæretænger, robuste sideskærere og arbejdsbesparende KNIPEX StepCut®-kabelsakse, alle VDE-testede
    • Sæt med tre perfekt komplementære tænger
    • Fremstillet af materialer af høj kvalitet og oliehærdet i flere trin, med VDE-testede håndtagsdæksler
    • KNIPEX Electronic Super Knips® præcisionstang 78 06 125 VDE:
    • Skæring med kontrolleret forskydning af mikroskærekanten for lang levetid og ultrapræcis skæring af selv de tyndeste tråde
    • KNIPEX sidefræsere 70 06 160 VDE:
    • Alsidig: Også til hård tråd op til Ø 2 mm, rent snit selv ved spidserne
    • Vanadium-elektrisk stål, smedet, oliehærdet i flere trin
    • KNIPEX StepCut® kabelsaks 95 16 160 VDE:
    • Ubesværet: Gradueringer i skæret adskiller kernerne en efter en, og klippet er op til 40 % lettere end med almindelige kabelsakse af samme længde!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven