Værktøjsrygsæk Modular X18 Electric

Art.-nr.: 00 21 50 E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 00 21 50 E
EAN/GTIN 4003773089063
Producentnummer 00 21 50 E
L-nummer L70010 2306

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Passer til dig og dit værktøj: praktisk og komfortabel takket være fuldt hængslet for- og bagside, aftagelig værktøjstavle og ergonomisk rygpolstring
  • Så individuel som du er: Optimal fleksibilitet takket være innovative FIDLOCK®-adaptere og MOLLE-stropper
  • Passer til enhver udfordring: Med to separate indvendige rum til værktøj, måleinstrumenter, notebook eller tablet.
  • Holdbart stof fremstillet af bæredygtige, genanvendte syntetiske fibre: Stænksikkert og nemt at rengøre.
  • Vandtæt bundkappe af slagfast plast for at kunne stå stabilt i åben og lukket tilstand, 6 cm høj.
  • En MOLLE-strop på indersiden og fire MOLLE-stropper på ydersiden til fastgørelse af adaptere, karabinhager og tilbehør efter behov
  • Hurtige FIDLOCK®-forbindelser fastgøres eller løsnes på ingen tid
  • Med i alt 21 opbevaringslommer og 37 lommer, nogle med lynlås
  • Med kuffertstrop til fastgørelse på teleskopskaft på værktøjskufferter
  • 50 x 35 x 25 cm (H x B x D), tomvægt 2,9 kg, testet belastningskapacitet op til 15 kg værktøjsvægt
  • Udstyret med 16 KNIPEX-værktøjer, i alt 22 mærkevareværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • maks. Nyttelast: 15 kg
  • 18 liters kapacitet

Egenskab:

  • Dimension udvendig bredde (indvendig): 340 mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 210 mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 530 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey til almindelige skabe og barrieresystemer
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX kabelknive
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX selvjusterende crimptang til trådendefræser med sideindføring (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrisk installationstang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX Universal afisoleringsværktøj til højrehåndede brugere (Ø 8,0 - 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kraftskævbider
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
  • 1 x 0022086 Wea sekskantnøglesæt (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 18115 Stabilia Mini Level lomme elektrisk (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabilia vaterpas type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabilia træforbindelsesvægt type 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 automatiske striptænger (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX snitter til plastrør og tætningsmuffer
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX spidse kombinationstang
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 tom

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven