Værktøjskuffert ″Robust45 Move″ tom

Art.-nr.: 00 21 37 LE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 21 37 LE
EAN/GTIN 4003773082590
Producentnummer 00 21 37 LE
L-nummer L70010 1979

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til de hårdeste driftsforhold: støvtæt, vandtæt og temperaturbestandig
  • luftdygtig kuffert af slagfast polypropylen
  • støv- og vandtæt
  • automatisk trykudligningsventil
  • temperaturstabil fra -30 °C til +80 °C
  • Anordning til hængelås
  • Dokumentlomme
  • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med værktøjslommer og løkker, der kan monteres med værktøj
  • låsbar bundbakke kan inddeles individuelt med aluminiumsinddelingssystem
  • ergonomisk håndtag med to komponenter
  • I alt 147 plug-in-muligheder
  • Maks. Nyttelast: 35 kg

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 609mm 540mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 263mm 229mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 428mm 364mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven