Værktøjskuffert ″Robust34″ tom

Art.-nr.: 00 21 36 LE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00 21 36 LE
    EAN/GTIN 4003773082576
    Producentnummer 00 21 36 LE
    L-nummer L70010 2074

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til de hårdeste driftsforhold: støvtæt, vandtæt og temperaturbestandig
    • luftdygtig kuffert af slagfast polypropylen
    • støv- og vandtæt
    • automatisk trykudligningsventil
    • temperaturstabil fra -30 °C til +80 °C
    • Anordning til hængelås
    • Dokumentlomme
    • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med værktøjslommer og løkker, der kan monteres med værktøj
    • låsbar bundbakke kan inddeles individuelt med aluminiumsinddelingssystem
    • ergonomisk håndtag med to komponenter
    • I alt 93 plug-in-muligheder

    Egenskab:

    • Dimension bredde udvendig (indvendig): 510mm 480mm
    • Dimension udvendig højde (indvendig): 215 mm 199 mm
    • Dimension dybde udvendig (indvendig): 419mm 356mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven