Værktøjskuffert ″Robust23″ el

Art.-nr.: 00 21 35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00 21 35
    EAN/GTIN 4003773084365
    Producentnummer 00 21 35
    L-nummer L70010 1964

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udstyret med 25 mærkeværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
    • Maks. Nyttelast: 25 kg
    • 23 liter kapacitet
    • Til de hårdeste driftsforhold: støvtæt, vandtæt og temperaturbestandig
    • Dokumentlomme
    • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med 33 værktøjslommer og forskellige værktøjssløjfer
    • I alt 49 plug-in-muligheder
    • Bundbakke med aluminiumsinddelinger
    • Udvendige mål (B x H x D): 470 x 370 x 190 mm Indvendige mål (B x H x D): 437 x 307 x 172 mm
    • luftdygtig kuffert af slagfast polypropylen
    • støv- og vandtæt
    • automatisk trykudligningsventil
    • temperaturstabil fra -30 °C til +80 °C
    • Anordning til hængelås
    • Dokumentlomme
    • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med værktøjslommer og løkker, der kan monteres med værktøj
    • låsbar bundbakke kan inddeles individuelt med aluminiumsinddelingssystem
    • ergonomisk håndtag med to komponenter

    Egenskab:

    • Dimension bredde udvendig (indvendig): 470mm 437mm
    • Dimension udvendig højde (indvendig): 190mm 172mm
    • Dimension dybde udvendig (indvendig): 370mm 307mm

    Leveringsomfang:

    • 1 x 12 40 200 KNIPEX selvjusterende trådafstrygere (0,03 - 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
    • 1 x 97 53 04 KNIPEX selvjusterende crimptang til trådendefræser med sideindføring (0,08 - 10 + 16 mm²)
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
    • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrisk installationstang (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX Universal afisoleringsværktøj til højrehåndede brugere (Ø 8,0 - 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX sideskærere
    • 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven