Værktøjskasse ″Robust26″ Sanitær

Art.-nr.: 00 21 33 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 00 21 33 S
    EAN/GTIN 4003773089100
    Producentnummer 00 21 33 S
    L-nummer L70010 2330

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Klar, når du er det: Til de hårdeste forhold - slagfast polypropylen, støvtæt, vandtæt og temperaturbestandig
    • Hårdt arbejde bliver til smart arbejde: maksimal fleksibilitet takket være 19 værktøjslommer og 61 holdeløkker samt et justerbart aluminiumsinddelingssystem
    • Bringer din knowhow komfortabelt til sin destination: luftdygtig, med indtrækkeligt, ergonomisk håndtag og letløbende hjul for mere komfort
    • luftdygtig kuffert af slagfast polypropylen
    • støv- og vandtæt
    • automatisk trykudligningsventil
    • temperaturstabil fra -30 °C til +80 °C
    • Anordning til hængelås
    • Dokumentlomme
    • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med værktøjslommer og løkker, der kan monteres med værktøj
    • låsbar bundbakke kan inddeles individuelt med aluminiumsinddelingssystem
    • ergonomisk håndtag med to komponenter
    • Med 19 værktøjslommer og 61 holdeløkker
    • Udstyret med 12 KNIPEX-værktøjer, i alt 17 mærkeværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
    • Maks. Nyttelast: 25 kg
    • 26,4 liter kapacitet

    Leveringsomfang:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey til almindelige skabe og barrieresystemer
    • 1 x 86 03 300 KNIPEX tænger tang og skruenøgle i ét værktøj
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
    • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
    • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH1) Phillips skruer
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH2) Phillips skruer
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (5,5 mm)
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX kraftskævbider
    • 1 x 0022086 Wea sekskantnøglesæt (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 101-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
    • 1 x 2281 Stabilia vaterpas type 70 (30 cm)
    • 1 x 01114 Stabilia træforbindelsesvægt type 1607white, 2 mtr.
    • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX rørskærer
    • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX universalkniv
    • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX snitter til plastrør og tætningsmuffer
    • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX værktøjskuffert ″Robust26″ blank

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven