Værktøjskuffert Robust26, uden indhold

Art.-nr.: 00 21 33 LE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 00 21 33 LE
    EAN/GTIN 4003773057543
    Producentnummer 00 21 33 LE
    L-nummer L70010 1145

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Klar, når du er det: Til de hårdeste forhold - slagfast polypropylen, støvtæt, vandtæt og temperaturbestandig
    • Hårdt arbejde bliver til smart arbejde: maksimal fleksibilitet takket være 19 værktøjslommer og 61 holdeløkker samt et justerbart aluminiumsinddelingssystem
    • Bringer din knowhow komfortabelt til sin destination: luftdygtig, med indtrækkeligt, ergonomisk håndtag og letløbende hjul for mere komfort
    • luftdygtig kuffert af slagfast polypropylen
    • støv- og vandtæt
    • automatisk trykudligningsventil
    • temperaturstabil fra -30 °C til +80 °C
    • Anordning til hængelås
    • Dokumentlomme
    • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med værktøjslommer og løkker, der kan monteres med værktøj
    • låsbar bundbakke kan inddeles individuelt med aluminiumsinddelingssystem
    • ergonomisk håndtag med to komponenter
    • Med 19 værktøjslommer og 61 holdeløkker

    Egenskab:

    • Dimension udvendig bredde (indvendig): 350 mm
    • Dimension udvendig højde (indvendig): 225 mm
    • Dimension dybde udvendig (indvendig): 550 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven