Værktøjskasse ″Robust26″ Elektrisk

Art.-nr.: 00 21 33 E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 21 33 E
EAN/GTIN 4003773089094
Producentnummer 00 21 33 E
L-nummer L70010 2320

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar, når du er det: Til de hårdeste forhold - slagfast polypropylen, støvtæt, vandtæt og temperaturbestandig
  • Hårdt arbejde bliver til smart arbejde: maksimal fleksibilitet takket være 19 værktøjslommer og 61 holdeløkker samt et justerbart aluminiumsinddelingssystem
  • Bringer din knowhow komfortabelt til sin destination: luftdygtig, med indtrækkeligt, ergonomisk håndtag og letløbende hjul for mere komfort
  • luftdygtig kuffert af slagfast polypropylen
  • støv- og vandtæt
  • automatisk trykudligningsventil
  • temperaturstabil fra -30 °C til +80 °C
  • Anordning til hængelås
  • Dokumentlomme
  • Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med værktøjslommer og løkker, der kan monteres med værktøj
  • låsbar bundbakke kan inddeles individuelt med aluminiumsinddelingssystem
  • ergonomisk håndtag med to komponenter
  • Med 19 værktøjslommer og 61 holdeløkker
  • Udstyret med 16 KNIPEX-værktøjer, i alt 22 mærkevareværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • Maks. Nyttelast: 25 kg
  • 26,4 liter kapacitet

Egenskab:

  • Dimension udvendig bredde (indvendig): 350 mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 225 mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 550 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey til almindelige skabe og barrieresystemer
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX selvjusterende crimptang til trådendefræser med sideindføring (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrisk installationstang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX Universal afisoleringsværktøj til højrehåndede brugere (Ø 8,0 - 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kraftskævbider
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
  • 1 x 0022086 Wea sekskantnøglesæt (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 18115 Stabilia Mini Level lomme elektrisk (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabilia vaterpas type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabilia træforbindelsesvægt type 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 automatiske striptænger (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX snitter til plastrør og tætningsmuffer
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX spidse kombinationstang
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX værktøjskuffert ″Robust26″ blank

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven