L-BOXX® tom

Art.-nr.: 00 21 19 LB LE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00 21 19 LB LE
    EAN/GTIN 4003773081975
    Producentnummer 00 21 19 LB LE
    L-nummer L70010 1976

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • robust kasse fremstillet af slag- og stødsikker ABS-plast
    • Maks. Nyttelast: 25 kg
    • stænktæt
    • flere bokse kan pålideligt forbindes med hinanden
    • Bærehåndtaget kan sænkes ned i en fordybning i låget for at spare plads
    • ergonomisk formede håndtag og ekstra sidegreb til fleksibel og komfortabel håndtering

    Egenskab:

    • Dimension bredde udvendig (indvendig): 442mm 375mm
    • Dimension udvendig højde (indvendig): 151mm 107mm
    • Dimension dybde udvendig (indvendig): 442mm 311mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven