Værktøjstaske ″LightPack″ tom

Art.-nr.: 00 21 08 LE
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 21 08 LE
EAN/GTIN 4003773077787
Producentnummer 00 21 08 LE
L-nummer L70010 1542

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kan åbnes på begge sider
  • lavet af slidstærkt polyesterstof, med lynlås og burrelåslukning på indersiden
  • Bundbakke af plast
  • Bærehåndtag i stål med blødt greb
  • Skulderrem (kan også bruges som værktøjsbælte)
  • Maks. belastning: 20 kg
  • Taske uden værktøj

Egenskab:

  • Dimension udvendig bredde (indvendig): 480 mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 400 mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 435 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven