Værktøjstaske ″Stretched″

Art.-nr.: 00 21 07 LE
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 21 07 LE
EAN/GTIN 4003773071358
Producentnummer 00 21 07 LE
L-nummer L70010 1815

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lavet af slidstærkt polyesterstof
  • til værktøjer op til ca. 450 mm længde
  • Med to rum på bagsiden
  • med bærehåndtag og justerbar skulderrem
  • Lukkestrop i læder
  • Taske uden værktøj

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 550mm 530mm
  • Dimension højde udvendig (indvendig): 175mm 165mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 220mm 190mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven