Værktøjstaske ″Classic″ tom

Art.-nr.: 00 21 02 LE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00 21 02 LE
    EAN/GTIN 4003773057499
    Producentnummer 00 21 02 LE
    L-nummer L70010 1321

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • letvægtsdesign lavet af slidstærkt, forstærket polyesterstof
    • Frontvæggen er yderligere forstærket med aluminiumsbeslag
    • Frontvæggen kan foldes delvist op med justerbare løkker og dokumentrum på ydersiden
    • med galvaniseret bundbakke
    • med bærehåndtag og justerbar skulderrem
    • Udvendige mål (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm Indvendige mål (B x H x D): 420 x 250 x 160 mm
    • uden værktøj

    Egenskab:

    • Indvendige rum: 11 stk
    • Dimension bredde udvendig (indvendig): 440mm 420mm
    • Dimension udvendig højde (indvendig): 270mm 250mm
    • Dimension dybde udvendig (indvendig): 180mm 160mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven