Reservedelssæt, elarbejde 1

Art.-nr.: 00 20 90 V01
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00 20 90 V01
Kopier
EAN/GTIN 4003773084693
Kopier
Producentnummer 00 20 90 V01
Kopier
L-nummer L70010 2202
Kopier
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Leveringsomfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey elskabsnøgle til almindelige skabe og barrieresystemer
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX kabelsaks (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
  • 1 x 16 80 125 SB KNIPEX universalafisoleringsværktøj (Ø 8,0 - 13,0 mm)
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX kraftskævbider
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
  • 1 x 18115 Stabilia Mini Level lomme elektrisk (68 mm)
  • 1 x L240 00055 Knipex tommestok Stabilia Series 400 (200 mm)