med 2 dele 110 mm

Art.-nr.: 00 20 72 V04 XS
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 72 V04 XS
EAN/GTIN 4003773087328
Producentnummer 00 20 72 V04 XS
L-nummer L70010 2137

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Altid lige ved hånden, altid hjælpsom: Tangnøgle XS og KNIPEX Cobra® XS i praktisk bæltetaske
  • Værktøjstaske af slidstærkt polyesterstof, med burrelåslukning og bæltestrop
  • Med tangnøgle XS: 100 mm værktøjslængde, parallel kæbeåbning griber forsigtigt op til 21 mm nøglevidde
  • Med KNIPEX Cobra® XS: 100 mm værktøjslængde, griber runde arbejdsemner op til 28 mm, med selvspændende effekt
  • Dimensioner (B x H x D): 30 x 110 x 45 mm

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 30 mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 110 mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 45 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 87 00 100 KNIPEX Cobra XS vandpumpetang
  • 1 x 86 04 100 KNIPEX tænger XS tang og skruenøgle i ét værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven