Elektroniktang-etui med værktøjer til arbejder på elektroniske dele

Art.-nr.: 00 20 18
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 18
EAN/GTIN 4003773033073
Producentnummer 00 20 18
L-nummer L70010 552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dimensioner, lukket (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm
  • sæt i 8 dele, udstyret med to elektroniske tænger og seks elektroniske skruetrækkere
  • praktisk opbevaringsboks af slagfast plast med skumindlæg

Leveringsomfang:

  • 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronisk griber
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX elektroniske sideskær
  • 1 x 118008 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 118010 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm)
  • 1 x 118012 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm)
  • 1 x 118014 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm)
  • 1 x 118022 Wera skruetrækker, Phillips 2050 ph (PH0 x 60 mm)
  • 1 x 118024 Wera skruetrækker, Phillips 2050 ph (PH1 x 80 mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven