VDE skruetrækker-pakke Kærv / Phillips® / Pozidriv® (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 20 12 V04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 12 V04
EAN/GTIN 4003773082552
Producentnummer 00 20 12 V04
L-nummer L70010 1909

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj i termoformet plastdel med gennemsigtigt låg
  • Attraktiv salgsemballage med selvbetjeningsperforering
  • Dimensioner (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH1) Phillips skruer
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH2) Phillips skruer
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (4,0 mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven